그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 유 솔레노이드 밸브 |
주변 온도. 범위 | 화씨 95도 ~ 104도 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 3.625 " |
부피 계수 | 1.2 |
코일 인클로저 | 범용 정션 박스 및 방수 없음 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 18 "리드 |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 250도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1 |
오리피스 직경 | 1 / 4 " |
전체 높이 | 4.5 " |
전체 길이 | 4 11 / 16 " |
전체 폭 | 2.187 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
씰 재질 | FKM |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 15.4 |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.