그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스팀 솔레노이드 밸브 |
주변 온도. 범위 | 125도 F |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 3-9 / 32 " |
부피 계수 | 3 |
코일 절연 등급 | F |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. 증기 | 300도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
오리피스 직경 | 5 / 8 " |
전체 높이 | 3 27 / 32 " |
전체 길이 | 2.75 " |
전체 폭 | 2 19 / 64 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
UPC | 094706061809 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 120 / 110 VAC |
와트 | 10.1 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
모델 | 전체 폭 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 밸브 구성 | 전압 | 와트 | 코일 절연 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8267G007 | 2 1 / 16 " | 3-21 / 64 " | 4.5 | 1 / 2 " | 일반적으로 폐쇄 | 120 VAC | 16.1 | H | ₩ 782,022 | |
8222G002 | 2 9 / 32 " | 4-3 / 32 " | 4 | 1 / 2 " | 일반적으로 폐쇄 | 120 / 110 VAC | 17.1 | H | ₩ 1,078,455 | |
8267G019 | 2 9 / 32 " | 3-39 / 64 " | 9.7 | 3 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 120 VAC | 16.1 | H | ₩ 1,011,552 | |
8267G023 | 2 9 / 32 " | 3-39 / 64 " | 9.7 | 3 / 4 " | 일반적으로 열려 | 120 VAC | 16.1 | H | ₩ 1,011,552 | |
8267G015 | 2 1 / 16 " | 3-21 / 64 " | 4.5 | 1 / 2 " | 일반적으로 열려 | 120 VAC | 16.1 | H | ₩ 766,710 | |
8267G011 | 2 1 / 16 " | 3-21 / 64 " | 5.1 | 3 / 8 " | 일반적으로 열려 | 120 VAC | 16.1 | H | ₩ 766,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.