그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 및 연료 가스 솔레노이드 밸브 |
주변 온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 125도 |
본체 재질 | 알류미늄 |
BtuH | 1,191,750 |
중심선 파이프 중심 크기 | 3.625 " |
부피 계수 | 22 |
코일 인클로저 | 범용 정션 박스 및 방수 없음 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1 "리드가있는 2/18"도관 |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 125도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1 |
오리피스 직경 | 1.625 " |
전체 높이 | 6 27 / 32 " |
전체 길이 | 5" |
전체 폭 | 5.375 " |
파이프 크기 | 1" |
씰 재질 | NBR |
밸브 구성 | 일반적으로 열려 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 15.4 |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
A. 일반적으로 열려 있는 밸브는 전원이 차단될 때 열린 상태로 유지되고, 일반적으로 닫혀 있는 밸브는 전원이 차단될 때 닫힌 상태로 유지됩니다.
A. 직동식 밸브는 전자기 코일을 사용하여 밸브를 직접 열고 닫는 반면, 파일럿 작동식 밸브는 더 작은 파일럿 밸브를 사용하여 더 큰 밸브를 제어합니다.
A. 이 솔레노이드 밸브에는 막힘이나 손상을 일으킬 수 있는 잔해물이나 오염 물질이 들어가는 것을 방지하기 위해 필터나 스트레이너가 자주 사용됩니다.
A. 네, 자주 사이클링하는 용도에 적합합니다. 이 밸브는 신속하고 안정적인 작동을 위해 설계되었습니다.
프로덕트 | 모델 | 맥스. 유체 온도. | 주변 온도. 범위 | BtuH | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8215B060 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 1,730,000 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 1,105,055 | ||
8215G020 | 104도 F | 화씨 32도 ~ 104도 | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4" | 2.75 " | 2 15 / 32 " | ₩ 392,210 | ||
8215G030 | 104도 F | 화씨 32도 ~ 104도 | 247,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 4.437 " | 3 5 / 16 " | 2 11 / 32 " | ₩ 400,872 | ||
EF8215C053 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 1,191,750 | 7, 9 | 1.625 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 1,469,072 | ||
EF8215G033 | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 247,500 | 7, 9 | 3 / 4 " | 4 15 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | ₩ 884,047 | ||
8215A090 CSA | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 5,821,000 | 1 | 3" | 10.25 " | 7 25 / 32 " | 7 15 / 16 " | ₩ 1,905,907 | ||
8215G020B | 125도 F | 화씨 32도 ~ 125도 | 238,500 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 4 " | 6 27 / 32 " | 5" | 5.375 " | ₩ 437,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.