그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA |
부피 계수 | 7.00 |
코일 인클로저 | 완벽한 |
코일 절연 등급 | F |
컴플라이언스 | UL, CSA, NSF 61, 169, 42, 372 |
전기 연결 | 1/2" NPT 스레드 도관 어댑터가 있는 리드 코일 |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 5의 PSI |
NEMA 평가 | 4X |
조작 | NPT 실 |
오리피스 직경 | 3 / 4 " |
전체 높이 | 3 39 / 64 " |
전체 길이 | 5 13 / 64 " |
전체 폭 | 2 39 / 64 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
안전한 작동 수압 | 150의 PSI |
씰 재질 | NSF 승인 엘라스토머 TPV |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 24 VDC |
와트 | 6.9 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481809005 |
모델 | 맥스. 유체 온도. | 본체 재질 | 부피 계수 | 최소 작동 압력 차이 | 조작 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8212A019S0100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 361,672 | |
8212A019S0100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 328,632 | |
8212A019L1100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 352,607 | |
8212A019L1100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 4.50 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 19 / 64 " | 4 29 / 32 " | ₩ 379,680 | |
8212A037S0100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 432,110 | |
8212A037S0100F1 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 425,880 | |
8212A037L1100F0 | 180도 F | NSF 61 등재 플라스틱, PPE + PA | 7.00 | 5의 PSI | NPT 실 | 3 / 4 " | 3 39 / 64 " | 5 13 / 64 " | ₩ 443,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.