항목 | 셔틀 밸브 |
부피 계수 | 0.7 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 200의 PSI |
전체 높이 | 31 / 32 " |
전체 길이 | 1.25 " |
전체 폭 | 5 / 8 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 160도 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV20-C | 1 5 / 16 " | 1.125 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 188,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.