BALDWIN 필터 전송 필터
필터
필터 설계 : 스핀 온 , 내경: 3 / 8 "
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18024 | 1 1 / 16 " | 11.5 " | - | 5 15 / 32 " | ₩ 77,916 | |
B | 18057 | 1 25 / 32 " | 13.375 " | - | 8 1 / 16 " | ₩ 94,792 | |
C | 19739 | 1.25 " | 12.625 " | - | 8.625 " | ₩ 216,312 | |
D | 20013 | 1.75 " | 11.593 | - | 5 15 / 16 " | ₩ 115,181 | |
E | 20012 | 1.75 " | 10.875 " | - | 5 15 / 16 " | ₩ 78,094 | |
F | 18027 | 1.125 " | 8 17 / 32 " | - | 7.12 " | ₩ 67,112 | |
G | 20008 | 1.187 " | 7 3 / 32 " | - | 6.593 | ₩ 45,640 | |
H | 20011 | 1.437 " | 7.25 " | - | 6.875 " | ₩ 67,021 | |
I | 20015 | 1.625 " | 7.593 | - | 7.031 " | ₩ 41,772 | |
J | 18267 | 2 1 / 16 " | 7" | - | 4 29 / 32 " | ₩ 78,425 | |
K | 19996 | 2 3 / 32 " | 12 " | - | 5 5 / 16 " | ₩ 112,025 | |
L | 20023 | 2 3 / 32 " | 10.187 " | - | 6.187 " | ₩ 112,305 | |
M | 18033 | 2 7 / 32 " | 7 13 / 32 " | - | 7 1 / 16 " | ₩ 72,901 | |
N | 18025 | 2 9 / 32 " | 11.5 " | - | 5 15 / 32 " | ₩ 69,032 | |
O | 18171 | 2 11 / 16 " | 7 11 / 32 " | - | 7 1 / 16 " | ₩ 65,901 | |
P | 18029 | 2.75 " | 9 9 / 16 " | - | 7.12 " | ₩ 78,960 | |
Q | 18198 | 2.156 " | 8 31 / 32 " | - | 6 15 / 16 " | ₩ 50,960 | |
R | 20014 | 2.156 " | 10.593 | - | 6 13 / 16 " | ₩ 61,421 | |
S | 18022 | 2.156 " | 10.593 | - | 6 13 / 16 " | ₩ 36,365 | |
T | 20024 | 3 31 / 32 " | 7 3 / 32 " | - | 6.187 " | ₩ 95,225 | |
U | 18010 | 3.75 " | 9.5 " | - | 7 17 / 32 " | ₩ 67,276 | |
V | 20019 | 3.75 " | 9.875 " | - | 9 1 / 16 " | ₩ 144,760 | |
W | P7247 | 3.375 " | 3.375 " | 1 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | ₩ 87,767 | |
X | 20002 | 3.437 " | 13 13 / 32 " | - | 6 21 / 32 " | ₩ 63,610 | |
Y | 19999 | 4 7 / 32 " | 11 11 / 16 " | 2-11 / 16 " | 6 3 / 32 " | ₩ 147,610 | |
Z | 20016 | 4 21 / 32 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | ₩ 62,212 | |
A1 | 20004 | 4 21 / 32 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | ₩ 88,785 | |
B1 | 18056 | 4 23 / 32 " | 9.437 " | - | 7 17 / 32 " | ₩ 84,610 | |
C1 | 20020 | 4 23 / 32 " | 9.437 " | - | 6.38 " | ₩ 111,949 | |
D1 | 20017 | 4 29 / 32 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | ₩ 68,320 | |
E1 | 18155 | 4.25 " | 8 1 / 16 " | - | 7.88 " | ₩ 45,237 | |
F1 | 18265 | 4.187 " | 11 15 / 32 " | - | 6 29 / 32 " | ₩ 111,669 | |
G1 | 18264 | 4.187 " | 11.5 " | - | 6 29 / 32 " | ₩ 106,858 | |
H1 | 20000 | 4.625 " | 11 11 / 16 " | 2-11 / 16 " | 5.593 | ₩ 149,901 | |
I1 | 6021 | 5.75 " | 5.75 " | - | 5.62 " | ₩ 18,454 | |
J1 | 20003 | 5.125 " | 9.437 " | - | 6 13 / 32 " | ₩ 86,749 | |
K1 | 6020 | 5 / 8 " | 11 23 / 32 " | - | 6.5 " | ₩ 30,927 | |
L1 | 20005 | 6 3 / 32 " | 11.437 " | - | 4 1 / 16 " | ₩ 79,927 | |
M1 | 20022 | 6 5 / 16 " | 8.75 " | - | 6.5 " | ₩ 148,247 | |
N1 | 18032 | 7 3 / 32 " | 7 3 / 32 " | - | 6.625 " | ₩ 29,094 | |
O1 | 18034 | 7 13 / 32 " | 7 13 / 32 " | - | 7 1 / 16 " | ₩ 78,374 | |
P1 | 18004 | 7.187 " | 7.187 " | - | 6 29 / 32 " | ₩ 44,596 | |
Q1 | 18007 | 8 17 / 32 " | 8 17 / 32 " | - | 7" | ₩ 76,083 | |
R1 | 19828 | 9.187 " | 9.187 " | - | 6 13 / 16 " | ₩ 15,242 | |
S1 | 18104 | 11 / 16 " | 7.187 " | - | 6 1 / 16 " | ₩ 26,372 | |
T1 | 19992 | 11 / 16 " | 11.75 " | - | 6.5 " | ₩ 47,372 | |
U1 | 18236 | 11 / 16 " | 11.75 " | - | 6.5 " | ₩ 50,960 | |
V1 | 20010 | 21 / 32 " | 7 1 / 16 " | - | 6 15 / 16 " | ₩ 65,596 | |
W1 | 18245 | 25 / 32 " | 9 11 / 16 " | - | 5.125 " | ₩ 76,974 | |
X1 | 18055 | 31 / 32 " | 7.187 " | - | 7.12 " | ₩ 65,570 |