그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 풋 페달 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
CFM | 26 |
부피 계수 | 0.7 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
전체 높이 | 2" |
전체 길이 | 10 9 / 32 " |
전체 폭 | 4" |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -10도 ~ 180도 F |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 액추에이터 / 리턴 | CFM | 온도. 범위 | 부피 계수 | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M212LS | 1 / 4 " | 레버 / 스프링 | 26 | 화씨 15도 ~ 122도 | 0.7 | 140의 PSI | 4" | 3.5 " | ₩ 245,630 | ||
M212LM | 1 / 4 " | 레버 / 수동 | 26 | 화씨 15도 ~ 122도 | 0.7 | 140의 PSI | 4" | 3.5 " | ₩ 345,240 | ||
E212HM | 1 / 4 " | 버튼 / 수동 | 26 | -10도 ~ 180도 F | 0.7 | 150의 PSI | 1.75 " | 5-15 / 32 " | ₩ 370,072 | ||
E212HS | 1 / 4 " | 버튼 / 봄 | 26 | -10도 ~ 180도 F | 0.7 | 150의 PSI | 1.75 " | 6.5 " | ₩ 406,927 | ||
E212LS | 1 / 4 " | 레버 / 스프링 | 26 | -10도 ~ 180도 F | 0.7 | 150의 PSI | 3.875 " | 6 7 / 32 " | ₩ 395,272 | ||
E212TM | 1 / 4 " | 발 발판 / 수동 | 26 | -10도 ~ 180도 F | 0.7 | 150의 PSI | 4.625 " | 9 11 / 32 " | ₩ 481,775 | ||
M212HS-10 | 1 / 4 " | 버튼 / 봄 | 26 | 화씨 32도 ~ 160도 | 0.7 | 150의 PSI | 4 23 / 32 " | 1 35 / 64 " | ₩ 155,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.