그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 롤러 레버 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 3 방향, 2 위치 |
CFM | 7.5 |
부피 계수 | 0.2 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 일반적으로 폐쇄 |
전체 높이 | 1 49 / 64 " |
전체 길이 | 2 27 / 64 " |
전체 폭 | 11 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 160도 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 액추에이터 / 리턴 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | CFM | 부피 계수 | 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461-2 | 2 13 / 32 " | 버튼 / 봄 | 합성물 | 5 / 32 " | -25도 ~ 200도 F | 7.5 | 0.2 | 튜브 | ₩ 254,275 | ||
223-C | 11 / 16 " | 토글 / 수동 | - | 1 / 8 " | 화씨 32도 ~ 160도 | 7.5 | 0.2 | NPT | ₩ 145,827 | ||
E252HS | 1.75 " | 버튼 / 봄 | - | 1 / 4 " | -10도 ~ 180도 F | 26 | 0.7 | NPT | ₩ 446,110 | ||
E252LM | 1.75 " | 레버 / 수동 | - | 1 / 4 " | -10도 ~ 180도 F | 26 | 0.7 | NPT | ₩ 381,622 | ||
M252HS-10 | 1 35 / 64 " | 버튼 / 봄 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 화씨 32도 ~ 160도 | 26 | 0.7 | NPT | ₩ 181,177 | ||
M252HS-15 | 1 35 / 64 " | 멈춤 쇠가있는 단추 / 스프링 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 화씨 32도 ~ 160도 | 26 | 0.7 | NPT | ₩ 159,547 | ||
M252HS-11 | 1 35 / 64 " | 가드가있는 버튼 / 스프링 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 화씨 32도 ~ 160도 | 26 | 0.7 | NPT | ₩ 152,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.