항목 | 수동 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 롤러 레버 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 3 방향, 2 위치 |
본체 재질 | 아연 다이 캐스트 |
CFM | 7.5 |
부피 계수 | 0.2 |
연결 | NPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 일반적으로 폐쇄 |
전체 높이 | 1.625 " |
전체 길이 | 1.75 " |
전체 폭 | 11 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 160도 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 / 리턴 | CFM | 부피 계수 | 연결 | 전체 높이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-2 -C | 핑거 팁 레버 / 스프링 | 4 | 0.1 | 튜브 | 2 11 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 144,375 | ||
223-2 -C | 유지 된 토글 / 수동 | 4 | 0.1 | 튜브 | 3 11 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 191,047 | ||
224-2 -C | 버튼 / 봄 | 4 | 0.1 | 튜브 | 3 15 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 240,327 | ||
203-2 -C | 긴 롤러 레버 / 스프링 | 4 | 0.1 | 튜브 | 2.5 " | 5 / 32 " | ₩ 150,972 | ||
209-2 -C | 핀 플런저 / 스프링 | 4 | 0.1 | 튜브 | 1 47 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 117,547 | ||
214-2 -C | 플런저 / 스프링 | 4 | 0.1 | 튜브 | 2 47 / 64 " | 5 / 32 " | ₩ 187,372 | ||
202-2 -C | 롤러 레버 / 스프링 | 4 | 0.1 | 튜브 | 5 5 / 16 " | 5 / 32 " | ₩ 142,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.