그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실린더 포트 유량 제어 밸브 |
조정 | 나사 |
본체 재질 | 니켈 도금 황동 |
연결 | MNPT x 튜브 |
흐름 | 아웃 |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
압력 범위 | 15 ~ 150 psi |
스타일 | 팔꿈치 |
온도. 범위 | -32도 ~ 158도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
119308-250 | MNPT x FNPT | 1 / 4 " | - | ₩ 97,492 | ||
119310-125 | MNPT x 튜브 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 90,090 | ||
119310-375 | MNPT x 튜브 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 131,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.