항목 | 니들 밸브 |
조정 노브 | 교정 |
신체 | 합성물 |
CFM | 90 |
높이 | 3 55 / 64 " |
입구 포트 | 1 / 2 "NPT |
길이 | 2 27 / 32 " |
맥스. 운영 PSI | 200 |
아울렛 포트 | 1 / 2 "NPT |
폭 | 1 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
모델 | CFM | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
104104-N01 | 18 | 2 53 / 64 " | 1 29 / 32 " | 15 / 16 " | ₩ 83,055 | |
104104-N02 | 28 | 2 53 / 64 " | 1 29 / 32 " | 15 / 16 " | ₩ 102,567 | |
104104-N03 | 58 | 3 55 / 64 " | 2 27 / 32 " | 1 5 / 16 " | ₩ 152,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.