그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 된 플랩 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
백업 재료 | 면 |
백업 무게 | X |
디스크 직경 | 3" |
디스크 타입 | 27에게 입력 |
학년 | 중급 |
모래 | 80 |
최대 RPM | 20,000 |
장착 크기 | 1 / 4 " |
전체 디스크 유형 | 27에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 1.52 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 6805100000 |
모델 | 지름 | 얼굴 폭 | 학년 | 모래 | 항목 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11302 | 2" | 1.5 " | 중급 | 120 | 장착 된 플랩 휠 | 25,000 | ₩ 14,000 | RFQ
|
11393 | 3" | 1" | 중급 | 120 | 장착 된 플랩 휠 | 20,000 | ₩ 15,540 | RFQ
|
11364 | 3" | 1 / 2 " | 조잡한 | 60 | 장착 된 플랩 휠 | 20,000 | ₩ 13,265 | RFQ
|
11174 | 1" | 1" | 끝 | 180 | 장착 된 플랩 휠 | 30,000 | ₩ 7,175 | |
11237 | 1.5 " | 1" | 중급 | 120 | 장착 된 플랩 휠 | 25,000 | ₩ 8,872 | |
11260 | 2" | 1 / 2 " | 조잡한 | 60 | 장착 된 플랩 휠 | 25,000 | ₩ 8,732 | |
11263 | 2" | 1 / 2 " | 중급 | 120 | 장착 된 플랩 휠 | 25,000 | ₩ 9,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.