플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

AQUATROL 안전 밸브 89E2-175 안전 릴리프 밸브 1-1/2 x 2 인치 175 Psi | AC8YBQ 3ETA8

AQUATROL SAFETY VALVES 89E2-175 안전 릴리프 밸브 1-1/2 x 2 인치 175 Psi

재고 있음 있음
항목: AC8YBQ 모델: 89E2-175교차 참조: 3ETA8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 486,815 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목안전 릴리프 밸브
본체 재질브론즈
디스크 재료브론즈
공장 설정 압력175의 PSI
인 레트 크기1.5 "
입구 유형MNPT
출구 크기2"
콘센트 유형FNPT
전체 높이9.75 "
압력 범위0 ~ 300 psi
시트 재질브론즈
스프링 재질316 스테인레스 스틸
온도. 범위화씨 0도 ~ 406도
테스트 레버아니

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.95
선박 높이 (cm)16.76
선박 길이 (cm)26.16
선박 폭 (cm)16
HS 코드8481400000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델공장 설정 압력인 레트 크기출구 크기전체 높이가격
AQUATROL 안전 밸브 89A2-15 안전 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 인치 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515의 PSI1 / 2 "3 / 4 "5.875 "₩ 253,785
AQUATROL 안전 밸브 89B2-15 안전 릴리프 밸브 3/4 x 1 인치 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515의 PSI3 / 4 "1"5"₩ 274,645
AQUATROL 안전 밸브 89C2-15 안전 릴리프 밸브 1 x 1-1/4 인치 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515의 PSI1"1.25 "7.5 "₩ 339,132
AQUATROL 안전 밸브 89D2-15 안전 릴리프 밸브 1-1/4 x 1-1/2 인치 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515의 PSI1.25 "1.5 "8.5 "₩ 434,945
AQUATROL 안전 밸브 89E2-15 안전 릴리프 밸브 1-1/2 x 2 인치 15 Psi | AC8XWF3ERH1 89E2-1515의 PSI1.5 "2"9.75 "₩ 486,815
AQUATROL 안전 밸브 89F2-15 안전 릴리프 밸브 2 x 2-1/2 인치 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515의 PSI2"2.5 "11.125 "₩ 728,157
AQUATROL 안전 밸브 89A2-25 안전 릴리프 밸브 1/2 x 3/4 인치 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525의 PSI1 / 2 "3 / 4 "5.875 "₩ 253,785

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 89E2-175 안전 릴리프 밸브 1-1/2 x 2 인치 175 Psi
₩ 486,815 /단위