MVP가 포함된 ALLEGRO SAFETY 축방향 AC 및 DC 플라스틱 송풍기 시스템
스타일 | 모델 | 현재 그린 | 높이 | 최대 자유 공기 흐름 | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9520 - 33M | 3A | 13 3 / 4 " | 831 CFM | 3200 RPM | 115V 교류 | ₩ 1,718,552 | |
A | 9520 - 36M | 13 | 15 " | 816 CFM | 4200 RPM | 12V DC | ₩ 1,605,222 |
MVP가 있는 축방향 AC 및 DC 플라스틱 송풍기 시스템
Allegro AC 및 DC 송풍기 시스템은 하수구, 맨홀 및 탱크의 공기 흐름을 방향 전환하고 유지하도록 설계되었습니다. 이 제품은 폴리에틸렌 플라스틱으로 만들어져 뛰어난 강성과 높은 충격 저항을 제공하고 각각 최대 4200rpm 및 831cfm의 속도 및 유속을 제공합니다. 이러한 송풍기 시스템에는 제한된 공간에서 작업 안전을 유지하기 위한 맨홀 환기 통로(MVP)와 환기가 용이하도록 보관 가방이 있는 6피트 및 15피트 덕트가 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라벨 홀더
- 블록과 단
- 황동 막대 주식
- 유연한 에어 피팅
- 구리 롤 주식
- 기계공작 액세서리
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 커뮤니케이션
- 매장 가능한 가스
- 콘크리트 및 아스팔트
- APPROVED VENDOR 110VAC 원형 표시 등
- DAYTON 헤비 듀티 배기 팬, 아연 도금 강철 프레임
- LOC-LINE 인라인 슬라이드 밸브 2 1/2 인치
- HONEYWELL 압축 티
- SPEARS VALVES CPVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 아연 러그, FKM
- DAYTON 어셈블리
- DIABLO 왕복 톱날
- KLEIN TOOLS 높은 가시성 반사 안전 조끼
- APPLETON ELECTRIC 빔 클램프
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 14인치, 노란색