항목 | 카트리지 |
필요한 카트리지 | 1 |
지름 | 4 5 / 32 " |
헤드 재료 | 스테인리스 강 |
높이 | 12.031 " |
길이 | 12.031 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 275 F |
크기 | 3/4 "NPT 수평 |
UPC | 016145068676 |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.