그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 카트리지 녹기 |
필터 미디어 | 폴리 프로필렌 |
유량 | 8gpm |
높이 | 9.75 " |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 50 |
외부 Dia. | 2.625 " |
감소 | 녹과 침전물 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 높이 | 최대 온도 | 미크론 | 외부 Dia. | 감소 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP110 | 8gpm | 9.75 " | 170도 F | 5 | 2.625 " | 녹과 침전물 | 2 | ₩ 111,212 | ||
AP110-2 | 16gpm | 19.5 " | 170도 F | 5 | 2.5 " | 침전물 | 1 | ₩ 77,052 | ||
AP810 | 20gpm | 9.75 " | 100도 F | 5 | 4.625 " | 녹과 침전물 | 1 | ₩ 110,425 | ||
AP811 | 20gpm | 9.75 " | 100도 F | 25 | 4.625 " | 녹과 침전물 | 1 | ₩ 96,897 | ||
AP810-2 | 45gpm | 20 " | 100도 F | 5 | 4.625 " | 녹과 침전물 | 1 | ₩ 176,155 | ||
AP811-2 | 45gpm | 20 " | 100도 F | 25 | 4.625 " | 녹과 침전물 | 1 | ₩ 197,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.