그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 하우징 |
필요한 카트리지 | 1 또는 2 |
색상 | 초기화 |
지름 | 4 9 / 16 " |
헤드 재료 | 아세텔 |
높이 | 26 " |
주택 자재 | 아세탈 / 이소 플라 스트 |
길이 | 26 " |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100 F |
압력 강하 | 3 PSI |
크기 | 3/4 인치 FNPT |
타입 | 밸브 인 헤드 |
UPC | 663001337416 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 64.01 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 지름 | 유량 | 헤드 재료 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS4 EPE-316L | 1-1 / 2 인치 NPT | 8" | 32gpm | Electro Polish 316 스테인레스 스틸 | 19.5 " | Electro Polish 316 스테인레스 스틸 | 19.5 " | 250 F | ₩ 5,295,832 | ||
SS8 EPE-316L | 2 인치 NPT | 8" | 64gpm | Electro Polish 316 스테인레스 스틸 | 29.5 " | Electro Polish 316 스테인레스 스틸 | 29.5 " | 250 F | ₩ 5,836,617 | ||
SS12 EPE-316L | 2 인치 NPT | 8" | 96 GPM | Electro Polish 316 스테인레스 스틸 | 39.5 " | Electro Polish 316 스테인레스 스틸 | 39.5 " | 250 F | ₩ 6,306,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.