항목 | 전자 공기 청정기 |
공기 흐름 | CFM 2000 |
암페어 AC | 0.4 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 12 " |
덕트 높이 | 15.5 " |
덕트 폭 | 23.875 " |
필터 효율 | 94 % |
필터 등급 | 0.3 마이크론 |
마감재 | 분말 코팅 아연 도금 강판 |
높이 | 17.75 " |
Hz | 60 |
산 | H VAC 캐비닛의 반환 측면 |
속도의 수 | 0 |
상 | 1 |
타입 | 집 전체 |
전압 | 120 |
와트 | 50 |
폭 | 568881 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8421398015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.