그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 우드 러프 키 |
마감재 | 평원 |
높이 | 0.359 " |
키 크기 | 7/32 x 7/8 " |
길이 | 0.875 " |
길이 허용차 | +0.000 ~ -0.010 " |
자재 | C-1035 강철 |
로크웰 경도 | B90 |
SAE 번호 | 12 |
인장 강도 | 72,000 PSI |
타입 | 반달 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7318240000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.