우드 러프 키 스톡
우드러프 키 스톡은 둥근 기계 키입니다. 샤프트 끝 부분 근처에서 밀링된 짝을 이루는 반달형 키 홈에 사용하기 위한 반달 모양입니다. 이 우드러프 열쇠는 다음과 같이 알려져 있습니다....자세히 보기
우드 러프 키
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 길이 허용차 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DDC44016GR1C | ₩29,942 | |||||
A | DDC02016GR1C | ₩29,942 | |||||
A | WKI0120050-100P | ₩32,340 | |||||
A | DDC88024GR1C | ₩41,982 | |||||
A | DDC04032GR1C | ₩107,800 | |||||
A | DDC03032GR1C | ₩77,490 | |||||
A | DDC88020GR1C | ₩34,457 | |||||
A | DDC04024GR1C | ₩54,862 | |||||
A | DDC44020GR1C | ₩33,600 | |||||
A | DDC04028GR1C | ₩110,302 | |||||
A | DDC66020GR1C | ₩36,400 | |||||
B | WKI0180075-100P | ₩45,377 | |||||
A | DDC66024GR1C | ₩41,142 | |||||
A | WKI0250125-100P | ₩165,042 | |||||
A | DDC05032GR1C | ₩123,760 | |||||
A | DDC03020GR1C | ₩41,142 | |||||
A | DDC03036GR1C | ₩84,350 |
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG-WKC-00B | ₩27,527 | ||||
A | WWG-WKC-00C | ₩41,055 | ||||
A | WWG-WKC-00D | ₩19,302 | ||||
A | WWG-WKC-023 | ₩22,592 | ||||
A | WWG-WKC-025 | ₩28,017 |
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG-WKC-141 | ₩25,077 | ||||
A | WWG-WKC-003 | ₩24,132 | ||||
A | WWG-WKC-002 | ₩22,207 | ||||
A | WWG-WKC-005 | ₩29,872 | ||||
A | WWG-WKC-061 | ₩32,462 | ||||
A | WWG-WKC-004 | ₩25,130 | ||||
A | WWG-WKC-006 | ₩30,659 | ||||
A | WWG-WKC-008 | ₩37,660 | ||||
A | WWG-WKC-009 | ₩34,562 | ||||
A | WWG-WKC-091 | ₩30,817 | ||||
A | WWG-WKC-007 | ₩28,000 | ||||
A | WWG-WKC-00A | ₩36,277 | ||||
A | WWG-WKC-011 | ₩27,247 | ||||
A | WWG-WKC-010 | ₩24,605 | ||||
A | WWG-WKC-012 | ₩33,180 | ||||
A | WWG-WKC-013 | ₩17,867 | ||||
A | WWG-WKC-152 | ₩40,880 | ||||
A | WWG-WKC-015 | ₩22,365 | ||||
A | WWG-WKC-014 | ₩20,335 | ||||
A | WWG-WKC-018 | ₩32,252 | ||||
A | WWG-WKC-016 | ₩24,027 | ||||
A | WWG-WKC-017 | ₩31,867 | ||||
A | WWG-WKC-021 | ₩38,955 | ||||
A | WWG-WKC-019 | ₩29,557 | ||||
A | WWG-WKC-020 | ₩41,580 |
우드럽 키스톡
우드러프 키 1/16X1/2인치 Sae 1, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WWG-WKC-001 | AA8WVH | ₩ 22,820 |
우드 러프 키 스톡
우드러프 키 스톡은 둥근 기계 키입니다. 샤프트 끝 부분 근처에서 밀링된 짝을 이루는 반달형 키 홈에 사용하기 위한 반달 모양입니다. 반달 키라고도 알려진 이 우드러프 키는 튀어나온 평평한 면을 사용하여 결합된 기어/허브를 샤프트에 잠그므로 단단히 고정됩니다. 이는 회전 샤프트/스핀들에 부착된 허브/기어/구성품의 독립적인 움직임을 방지하고 더 나은 토크 전달을 보장합니다. Raptor Supplies Gorlitz와 같은 브랜드의 우드러프 주요 재고 있음를 제공합니다. 그레인저 & 발칸 하트. 또한 회전축의 에너지를 흡수/분산하기 위해 초과 하중에서 안전 장치 및 전단 역할을 하여 값비싼 부품/구성 요소를 보호합니다.
자주하는 질문
우드러프 키의 장점은 무엇입니까?
- 우드러프 키 스톡은 테이퍼형 샤프트의 키 슬롯 위에 사용할 수 있습니다. 시트에서 약간의 회전을 통해 정렬할 수 있기 때문입니다.
- 샤프트의 추가 키 깊이는 샤프트 위로 미끄러지는 것을 방지합니다.
- 샤프트 끝단에 장착되지 않기 때문에 샤프트 끝단에서 응력 집중이 감소합니다.
- 이 키는 고속으로 회전하는 어셈블리에 이상적입니다.
우드러프 키를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 키를 반원형 키 슬롯(샤프트에 밀링됨)으로 누릅니다. 망치/망치를 사용하여 평평하고 돌출된 키 표면을 두드려 키를 단단히 고정시킵니다.
- 평평한 표면을 샤프트와 평행하게 정렬합니다. 키 면은 샤프트 표면 위로 연장되어 결합된 부품을 제자리에 잠글 수 있습니다.
- 설치 중에 키가 홈이 있는 키 슬롯에서 빠져나오면 크기가 너무 작거나 키가 제대로 압입되지 않은 것입니다.
더 알아보기
- 가스켓
- 차량외장 액세서리
- 배수 설비 세척
- 감속기
- 펠트
- 도구 상자 및 측면 캐비닛
- 정사각형 베벨 및 계단 게이지
- 하드 햇 냉각 제품
- 실란트
- 실험실 싱크
- APPROVED VENDOR 앵커링
- VESTIL 스테인레스 스틸 저울
- JAMCO WR 시리즈, 워크 벤치
- EDWARDS SIGNALING RS485 케이블
- PALMGREN 듀얼 헤드 버퍼/연마 선반
- GENERAL PIPE CLEANERS 모델 DRZ-PH 시리즈 드레인 클리너
- EATON 전원 받침대 차단기 키트
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 9 홈 QD 도르래
- BUILDPRO 모듈형 용접 테이블용 패스너
- CRES COR 송풍기