APPROVED VENDOR WB3072LB 작업대 상단 라미네이트 72x30 황소 코
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워크 벤치 탑 |
색상 | 회색 |
가장자리 유형 | 불노즈 에지 |
마감재 | 스크림 새틴 |
표면 재질 | 플라스틱 합판 제품 |
최고 깊이 | 30 " |
최고 두께 | 1.75 " |
상단 너비 | 72 " |
작업 표면 재료 | 플라스틱 합판 제품 |
선박 중량 (kg) | 53.52 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 190.5 |
선박 폭 (cm) | 82.04 |
HS 코드 | 9403905080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가장자리 유형 | 마감재 | 표면 재질 | 최고 두께 | 상단 너비 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB3048SS | 천연 나무 | 똑 바른 모서리 | 봉인 된 | 설계된 나무 | 1.5 " | 48 " | 설계된 나무 | ₩ 408,100 | ||
WB3096SS | 천연 나무 | 똑 바른 모서리 | 봉인 된 | 설계된 나무 | 1.5 " | 96 " | 설계된 나무 | ₩ 746,235 | RFQ
| |
WB3696SS | 천연 나무 | 똑 바른 모서리 | 봉인 된 | 설계된 나무 | 1.5 " | 96 " | 설계된 나무 | ₩ 628,092 | RFQ
| |
WB3048LS | 회색 | 똑 바른 모서리 | 스크림 새틴 | 플라스틱 합판 제품 | 1.75 " | 48 " | 플라스틱 합판 제품 | ₩ 324,030 | ||
WB3060LB | 회색 | 불노즈 에지 | 스크림 새틴 | 플라스틱 합판 제품 | 1.75 " | 60 " | 플라스틱 합판 제품 | ₩ 442,680 | ||
WB3672LB | 회색 | 불노즈 에지 | 스크림 새틴 | 플라스틱 합판 제품 | 1.75 " | 72 " | 플라스틱 합판 제품 | - | RFQ
| |
WB3096LB | 회색 | 불노즈 에지 | 스크림 새틴 | 플라스틱 합판 제품 | 1.75 " | 96 " | 플라스틱 합판 제품 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.