그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 볼트 |
볼트 크기 | 1 / 8 " |
드릴 크기 | 1 / 2 " |
머리 Dia. | 1 / 4 " |
머리 높이 | 0.1 " |
헤드 유형 | 버섯 |
자재 | 강철 |
나사 길이 | 2" |
크기 | 1 / 8 " |
나사 길이 | 1 31 / 32 " |
스레드 크기 | 6-32 |
사용 가능한 길이 | 1.125 " |
날개 스팬 | 1-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.