플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U55067.031.3600 나사봉 316 스테인레스 스틸 5/16-24 | AB8UUQ 29DT93

APPROVED VENDOR U55067.031.3600 스레드 로드 316 스테인리스 스틸 5/16-24

재고 있음 있음
항목: AB8UUQ 모델 : U55067.031.3600교차 참조: 29DT93

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 29,697 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스레드로드
클래스316
마감재 평원
자재316 스테인레스 스틸
전체 길이3ft.
로크웰 경도B80에서 C32
온도. 범위평가되지 않음
인장 강도85,000에서 150,000 PSI로
스레드 방향오른손
스레드 크기5 / 16-24
나사 유형UNF
항복 강도45,000에서 65,000 PSI로

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.29
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)101.6
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드7318155051
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U55067.031.3600 스레드 로드 316 스테인리스 스틸 5/16-24
₩ 29,697 /단위