BALDOR MOTOR 세척 모터, XNUMX상, 풋 없음, 인버터 작동 및 페인트 없음
필터
베이스 : N , 수업: H , 인클로저 유형: 텐브 , 프레임 재질: 스테인리스 강 , 프레임 크기: 143TC , 전체 부하 효율: 85.5 ,Hz: 60 , 단열재: H , 절연 등급: H , IP 등급: 55 , 장착: F1 , 장착 유형: C- 페이스 , 극 수: 04 , 전체 길이: 12.12 " , 서비스 요소: 1.00 , 축 직경: 7/8 "" , 무게: 40 파운드
스타일 | 모델 | 무부하 전류 | 고장 토크 | Enclosure | 산출 | 상 | 평점 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IDVSWDM3546 | - | - | - | - | 3 | 40C AMB-연속 | - | 1745 | ₩ 7,015,298 | |
A | IDVSWDM3546T | - | - | - | - | 3 상 | 60 Hz에서 | - | - | ₩ 7,015,298 | |
A | IDVSWDM3542 | 0.64 A | 10.4 LB-FT | 텐브 | .75 테 | 3 | - | F | 1740 | ₩ 6,759,276 | |
A | IDVSWDM3538 | 0.655 A | 8.65 LB-FT | 텐브 | .5 테 | 3 | - | G | 1765 | ₩ 5,949,007 | |
B | IDVSWDM3554 | 1.17 A | 20.8 LB-FT | 테프씨 | 1.5 개 TE | 3 | - | K | 1760 | ₩ 7,503,796 | |
B | IDVSWDM3554T | 1.17 A | 20.8 LB-FT | 테프씨 | 1.5 개 TE | 3 | - | G | 1760 | ₩ 7,503,796 | |
B | IDVSWDM3558 | 1.72 A | 24.6 LB-FT | 테프씨 | 2 개 TE | 3 | - | K | 1750 | ₩ 7,989,952 | |
B | IDVSWDM3558T | 1.72 A | 24.6 LB-FT | 테프씨 | 2 개 TE | 3 | - | J | 1750 | ₩ 7,989,952 | |
B | IDVSWDM3611T | 2.27 A | 34.8 LB-FT | 테프씨 | 3 개 TE | 3 | - | A | 1760 | ₩ 8,400,967 | |
B | IDVSWDM3615T | 2.91 A | 49.7 LB-FT | 테프씨 | 5 개 TE | 3 | - | A | 1750 | ₩ 9,791,320 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 / 볼트 추출기 세트
- 가로등 연결 끊김
- 고정식 에어 탱크
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 유압 호스
- 특수 AC 모터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 가전 제품
- T&S 사전 린스 스프링
- SPEEDGLAS 용접 PAPR 시스템, 범용, 벨트 장착
- ENPAC 공격적인 흡수성 양말
- COOPER B-LINE 유형 4X 이중 도어 플로어 스탠딩 그라운드 마운트 인클로저
- BANJO FITTINGS 모터 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 커플링, 개스킷 x 개스킷
- EATON 10250T 시리즈 렌즈
- ZURN 사전 헹굼 호스
- HUMBOLDT 락픽
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen 감속기, 퀼 입력 포함, 크기 13