항목 | 워시 다운 모터 |
Base | N |
고장 토크 | 49.7 LB-FT |
클래스 | H |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 184TC |
완전 부하 암페어 | 13/6.5 |
완전 부하 토크 | 15.2 LB-FT |
HP | 5 개 TE |
Hz | 60 |
격리 | H |
리드 | 9 16 번호 |
자화 전류 | 5.8/2.9 |
최대 RPM | 6000 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.91 A |
극 수 | 04 |
산출 | 5 개 TE |
상 | 3 |
개정 | A |
RPM | 1750 |
타입 | 3646M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 43.65 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | 고장 토크 | Enclosure | 산출 | 상 | 평점 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVSWDM3538 | 0.655 A | 8.65 LB-FT | 텐브 | .5 테 | 3 | - | G | 1765 | ₩ 5,949,007 | |
IDVSWDM3542 | 0.64 A | 10.4 LB-FT | 텐브 | .75 테 | 3 | - | F | 1740 | ₩ 6,759,276 | |
IDVSWDM3546 | - | - | - | - | 3 | 40C AMB-연속 | - | 1745 | ₩ 7,015,298 | |
IDVSWDM3546T | - | - | - | - | 3 상 | 60 Hz에서 | - | - | ₩ 7,015,298 | |
IDVSWDM3554 | 1.17 A | 20.8 LB-FT | 테프씨 | 1.5 개 TE | 3 | - | K | 1760 | ₩ 7,503,796 | |
IDVSWDM3554T | 1.17 A | 20.8 LB-FT | 테프씨 | 1.5 개 TE | 3 | - | G | 1760 | ₩ 7,503,796 | |
IDVSWDM3558 | 1.72 A | 24.6 LB-FT | 테프씨 | 2 개 TE | 3 | - | K | 1750 | ₩ 7,989,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.