그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | SAE 와셔 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | #10 |
내부 Dia. | 7 / 32 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
포장된 제품 무게 | 0.23 파운드 |
로크웰 경도 | Rb 40 분 |
두께 | 0.046 " |
두께 공차 | +/- 0.015 " |
타입 | SAE |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 16.99 |
선박 폭 (cm) | 16.38 |
HS 코드 | 7318220000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.