그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
드라이브 유형 | 슬롯 |
운전사 크기 | 3 / 16 " |
마감재 | 아연 도금 |
머리 Dia. | 0.219 " |
머리 높이 | 0.068 " |
헤드 유형 | 팬 |
길이 | 1" |
자재 | 탄소강 |
인장 강도 | 60,000 PSI |
스레드 크기 | 4-40 |
선박 중량 (kg) | 1.12 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7318156080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591464-PG | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 2" | 10-32 | ₩ 31,438 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.