APPROVED VENDOR U22080.050.0375 스레드 스터드 B7 일반 1/2-13X3-3/4, 150PK
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
항목 | 완전 나사산 스터드 |
클래스 | 2A |
마감재 | 평원 |
학년 | B7 |
자재 | B7 합금강 |
최소 인장 강도 | 125,000 PSI |
전체 길이 | 3.75 " |
로크웰 경도 | C35 |
온도. 범위 | 1100 F |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 11.28 |
선박 높이 (cm) | 15.09 |
선박 길이 (cm) | 23.29 |
선박 폭 (cm) | 19.2 |
HS 코드 | 7318155051 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.