플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR U04005.075.0150 Structural Bolt 3/4-10 X 1-1/2 Length, 10PK | AB3GHH 1TA43

APPROVED VENDOR U04005.075.0150 구조용 볼트 3/4-10 X 1-1/2" 길이, 10PK

재고 있음 있음
항목: AB3GHH 모델 : U04005.075.0150크로스 참조: 1TA43 / 166Z88

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 59,412 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목구조용 볼트
마감재 평원
학년A325
머리 Dia.1.25 "
머리 높이15 / 32 "
자재강철
전체 길이1.5 "
로크웰 경도C25에서 C34로
인장 강도120,000의 PSI
스레드 방향오른손
나사 길이1.375 "
스레드 크기3 / 4-10
나사 유형UNC
타입헤비 육각 헤드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.53
선박 높이 (cm)8.38
선박 길이 (cm)10.67
선박 폭 (cm)8.64
HS 코드7318152030
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0150 구조용 볼트 3/4-10 X 1-1/2" 길이, 10PK
₩ 59,412 /팩