그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 고정 나사 |
클래스 | 2A |
동등한 십진수 | 0.312 " |
드라이브 크기 | 5 / 16 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 평원 |
머리 높이 | 15 / 64 " |
헤드 폭 | 5 / 16 " |
자재 | 1018-1022 탄소강 |
전체 길이 | 2.5 " |
포인트 Dia. | 5 / 32 " |
포인트 재료 | 1018/1022 스틸 |
포인트 타입 | 컵 |
로크웰 경도 | HR15N 83 최소 표면 경도 |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
타입 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 1.23 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 7318158020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.