그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 롤링 나사 |
드라이브 유형 | 6 로브 |
운전사 크기 | T15 |
마감재 | 아연, XNUMX가 투명 크로메이트 |
헤드 각도 | 90도 |
머리 Dia. | 6.8mm |
머리 높이 | 2.4mm |
헤드 유형 | 팬 |
길이 | 12 " |
자재 | 케이스 강화 강철 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 크기 | M4 X 1.79 |
타입 | 둥근 몸체 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 7318156080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.