나사 형성 및 절단 나사 | Raptor Supplies 대한민국

나사 성형 및 절단 나사

필터

나사산 형성 및 나사산 절단 나사는 금속 및 플라스틱에 재사용 가능한 나사산을 만드는 데 적합합니다. 금속 가공, 자동차, 유지 보수 및 수리에 이상적입니다....자세히 보기

GRAINGER -

나사 절단 나사

스타일모델운전사 크기마감재 머리 Dia.머리 높이헤드 유형길이자재스레드 크기가격
APPTCIF0-400250-100P#1아연 도금0.219 "0.08 "1 / 4 "경화 강4-40₩5,372
BPPTCIF0-400500-100P#1아연 도금0.219 "0.08 "1 / 2 "경화 강4-40₩5,739
CPPTCIF0-400370-100P#1아연 도금0.219 "0.08 "3 / 8 "경화 강4-40₩5,617
DPPTCIF0-800370-100P#2아연 도금0.322 "0.115 "3 / 8 "경화 강8-32₩10,027
EPPTCIF0-800750-100P#2아연 도금0.322 "0.115 "3 / 4 "경화 강8-32₩24,850
FPPTCIF0-800500-100P#2아연 도금0.322 "0.115 "1 / 2 "경화 강8-32₩11,200
GPPTCIF0-600620-100P#2아연 도금0.27 "0.097 "5 / 8 "경화 강6-32₩2,852
H1HA44#2아연 도금0.373 "0.133 "5 / 8 "경화 강10-24₩24,570
IPPTCIF-1000370-100P#2아연 도금0.373 "0.133 "3 / 8 "경화 강10-24₩18,900
JPFTCIF-0801000-100P#2명확한 아연0.292 ~ 0.332 인치0.1 "평면1 "강철8-32₩21,927
KPFTCIF-0801250-100P#2명확한 아연0.292 ~ 0.332 인치0.1 "평면1 1 / 4 "강철8-32₩39,287
LPPTCIF0-600250-100P#2아연 도금0.27 "0.097 "1 / 4 "경화 강6-32₩2,240
MPPTCIF0-600500-100P#2아연 도금0.27 "0.097 "1 / 2 "경화 강6-32₩7,927
NPPTCIF0-800620-100P#2아연 도금0.322 "0.115 "5 / 8 "경화 강8-32₩11,322
OPPTCFIF-1000370-100p#2아연 도금0.373 "0.133 "3 / 8 "경화 강10-32₩21,700
PPPTCFIF-1000750-100p#2아연 도금0.373 "0.133 "3 / 4 "경화 강10-32₩30,677
QPPTCIF-1000750-100P#2아연 도금0.373 "0.133 "3 / 4 "경화 강10-24₩27,334
RPPTCIF-1000500-100P#2아연 도금0.373 "0.133 "1 / 2 "경화 강10-24₩22,242
SPPTCIF-1001000-050P#2아연 도금0.373 "0.133 "1 "경화 강10-24₩13,562
TPPTCIF0-801000-100P#2아연 도금0.322 "0.115 "1 "경화 강8-32₩27,650
UEYA88048GR#2명확한 아연0.292 ~ 0.332 인치0.1 "평면1 1 / 2 "강철8-32₩65,415
VPPTCIF0-600370-100P#2아연 도금0.27 "0.097 "3 / 8 "경화 강6-32₩7,227
WPPTCIF0-600750-100P#2아연 도금0.27 "0.097 "3 / 4 "경화 강6-32₩3,080
XPPTCIF02500500-025P#3아연 도금0.492 "0.175 "1 / 2 "경화 강1 / 4-20₩10,377
Y1HA191 / 4 "아연 도금0.25 "0.11 "육각 와셔3 / 4 "경화 강8-32₩22,225
FABORY -

스레드 롤링 나사

스타일모델드라이브 유형운전사 크기머리 Dia.머리 높이헤드 유형길이스레드 크기타입가격
AM67010.050.0020마녀8.0mm10.4 mm4.4 mm육각 와셔20ft.M5 X 0.8플랜지가 있는 스레드 롤링₩268,852
AM67010.060.0030마녀10.0mm13.0 mm5.2 mm육각 와셔30 "M6 X 1플랜지가 있는 스레드 롤링₩194,687
AM67010.040.0015마녀7.0mm8.9 mm3.5 mm육각 와셔15 "M4 X 0.7플랜지가 있는 스레드 롤링₩297,377
AM67010.040.0008마녀7.0mm8.9 mm3.5 mm육각 와셔8"M4 X 0.7플랜지가 있는 스레드 롤링₩245,402
AM67010.030.0010마녀5.5mm6.9 mm2.5 mm육각 와셔10 "M3 X 0.5플랜지가 있는 스레드 롤링₩366,695
AL67010.080.0025마녀13.00mm17.0 mm7.0 mm육각 와셔25ft.M8 X 1.25플랜지가 있는 스레드 롤링₩2,000,635
AL67010.060.0010마녀10.00mm13.0 mm5.2 mm육각 와셔10 "M6 X 1플랜지가 있는 스레드 롤링₩3,044,650
AM67010.080.0025마녀13.0mm17.0 mm7.0 mm육각 와셔25ft.M8 X 1.25플랜지가 있는 스레드 롤링₩147,892
AM67010.080.0020마녀13.0mm17.0 mm7.0 mm육각 와셔20ft.M8 X 1.25플랜지가 있는 스레드 롤링₩151,322
AM67010.060.0025마녀10.0mm13.0 mm5.2 mm육각 와셔25ft.M6 X 1플랜지가 있는 스레드 롤링₩159,232
AM67010.060.0012마녀10.0mm13.0 mm5.2 mm육각 와셔12 "M6 X 1플랜지가 있는 스레드 롤링₩121,975
AM67010.060.0010마녀10.0mm13.0 mm5.2 mm육각 와셔10 "M6 X 1플랜지가 있는 스레드 롤링₩117,862
AL67010.040.0015마녀7.00mm8.9 mm3.5 mm육각 와셔15 "M4 X 0.7플랜지가 있는 스레드 롤링₩2,835,070
AM67010.040.0030마녀7.0mm8.9 mm3.5 mm육각 와셔30 "M4 X 0.7플랜지가 있는 스레드 롤링₩278,635
AM67010.040.0010마녀7.0mm8.9 mm3.5 mm육각 와셔10 "M4 X 0.7플랜지가 있는 스레드 롤링₩297,570
AM67010.040.0006마녀7.0mm8.9 mm3.5 mm육각 와셔6"M4 X 0.7플랜지가 있는 스레드 롤링₩227,972
BM67150.050.0010필립스2.00mm8.8 mm3.4 mm십자형 레이즈드 치즈10 "M5 X 0.8스레드 롤링 Pozidriv(R)₩267,470
BM67150.040.0030필립스2.00mm7.0 mm2.7 mm십자형 레이즈드 치즈30 "M4 X 0.7스레드 롤링 Pozidriv(R)₩785,767
BM67150.030.0006필립스1.00mm5.3 mm2.0 mm십자형 레이즈드 치즈6"M3 X 0.5스레드 롤링 Pozidriv(R)₩339,500
BM67150.030.0015필립스1.00mm5.3 mm2.0 mm십자형 레이즈드 치즈15 "M3 X 0.5스레드 롤링 Pozidriv(R)₩107,362
CM67150.050.0015필립스2.00mm8.8 mm3.4 mm십자형 레이즈드 치즈15 "M5 X 0.8스레드 롤링 Pozidriv(R)₩417,147
BM67150.050.0020필립스2.00mm8.8 mm3.4 mm십자형 레이즈드 치즈20ft.M5 X 0.8스레드 롤링 Pozidriv(R)₩481,022
BM67150.050.0025필립스2.00mm8.8 mm3.4 mm십자형 레이즈드 치즈25ft.M5 X 0.8스레드 롤링 Pozidriv(R)₩509,197
BM67150.050.0030필립스2.00mm8.8 mm3.4 mm십자형 레이즈드 치즈30 "M5 X 0.8스레드 롤링 Pozidriv(R)₩648,795
BM67150.060.0010필립스3.00mm10.5 mm4.0 mm십자형 레이즈드 치즈10 "M6 X 1스레드 롤링 Pozidriv(R)₩204,137
APPROVED VENDOR -

나사

스타일모델드라이브 유형운전사 크기머리 Dia.머리 높이항목길이스레드 크기타입가격
ATRS116 로브T156.8mm2.4mm스레드 롤링 나사10 "M4 X 1.79둥근 몸체₩20,387
ATRS136 로브T207.5mm3.1mm스레드 롤링 나사10 "M5 X 2.24둥근 몸체₩22,102
ATRS126 로브T156.8mm2.4mm스레드 롤링 나사12 "M4 X 1.79둥근 몸체₩19,635
ATRS16 로브T64.0mm1.6mm스레드 롤링 나사6"M2.2 X 0.98둥근 몸체₩19,180
ATRS146 로브T207.5mm3.1mm스레드 롤링 나사12 "M5 X 2.24둥근 몸체₩19,460
ATRS106 로브T105.9mm2.5mm스레드 롤링 나사12 "M3.5 X 1.57둥근 몸체₩19,005
B1PE87T32.6mm0.9mm나사4"M1.4 X 0.3삼원₩50,487
C1PE85T32.6mm0.9mm나사3"M1.4 X 0.3삼원₩54,985
D1PE93T43mm0.1mm나사3"M1.6 X 0.35삼원₩45,080
E1PE95T43mm0.1mm나사4"M1.6 X 0.35삼원₩48,002
F1PE97T43mm0.1mm나사5"M1.6 X 0.35삼원₩56,385
G1PU11T53.5mm1.3mm나사3"M2 X 0.4삼원₩52,657
H1PU15T53.5mm1.3mm나사5"M2 X 0.4삼원₩55,440
I1PU17T53.5mm1.3mm나사6"M2 X 0.4삼원₩52,202
J1PU44T84.5mm1.7mm나사12 "M2.5 X 0.45삼원₩50,487
K1PU19T53.5mm1.3mm나사8"M2 X 0.4삼원₩51,835
L1PU38T84.5mm1.7mm나사8"M2.5 X 0.45삼원₩47,319
M1 평 16T84.5mm1.7mm나사5"M2.5 X 1.06삼원₩48,685
N1PU70T53.5mm1.3mm나사3"M2 X 0.91삼원₩50,872
ORTI236T50.1220-0.1378 "0.0472 ~ 0.0551 인치나사4"M2 X 0.91삼원₩38,552
P1PU97T84.5mm1.7mm나사3"M2.5 X 1.06삼원₩46,147
Q1 평 11T84.5mm1.7mm나사4"M2.5 X 1.06삼원₩53,130
R1 평 19T84.5mm1.7mm나사6"M2.5 X 1.06삼원₩57,627
S1 평 27T84.5mm1.7mm나사10 "M2.5 X 1.06삼원₩52,552
T1PU89T53.5mm1.3mm나사10 "M2 X 0.91삼원₩49,087
APPROVED VENDOR -

나사

스타일모델드라이브 유형운전사 크기마감재 헤드 각도머리 Dia.머리 높이헤드 유형길이가격
AS41TPAN10I0500SHTPH필립스#2평원-0.373-0.357 "0.133 ~ 0.122 인치1 / 2 "₩14,157
BRTI243필립스#3아연 도금-0.477-0.442 "0.153 "(참조)3 / 4 "₩12,250
CRTI242필립스#2아연 도금-0.362-0.333 "0.116 "(참조)1 / 2 "₩24,867
D1우72필립스#2평원82 °0.362 "0.116 "평면5 / 8 "₩2,940
D1우68필립스#2평원82 °0.312 "0.1 "평면3 / 4 "₩3,587
E1우44필립스#2평원-0.373 "0.133 "3 / 4 "₩58,450
F1우42필립스#2평원-0.373 "0.133 "5 / 8 "₩55,037
G1우40필립스#2평원-0.373 "0.133 "1 / 2 "₩45,412
H1우38필립스#2평원-0.373 "0.133 "3 / 8 "₩47,512
I1우14필립스#1평원-0.219 "0.08 "1 / 4 "₩23,362
JRTI244필립스#3아연 도금-0.477-0.442 "0.153 "(참조)1"₩14,857
D1우70필립스#2평원82 °0.362 "0.116 "평면1 / 2 "₩4,357
KS41TPAN08E0750SHTPH필립스#2평원-0.322-0.306 "0.115 ~ 0.105 인치3 / 4 "₩23,747
L1우16필립스#1평원-0.219 "0.08 "3 / 8 "₩1,872
MS41TPAN06E0375SHTPH필립스#2평원-0.270-0.256 "0.097 ~ 0.087 인치3 / 8 "₩14,629
N1우24필립스#2평원-0.270 "0.097 "5 / 8 "₩24,062
OS41TPAN06E0750SHTPH필립스#2평원-0.270-0.256 "0.097 ~ 0.087 인치3 / 4 "₩18,200
P1우22필립스#2평원-0.270 "0.097 "1 / 2 "₩21,350
QRTI252슬롯3 / 8 "아연 도금0.520-0.480 "0.375-0.367 "0.19 ~ 0.172 인치육각 와셔1.5 "₩19,407
RRTI249슬롯3 / 8 "아연 도금0.520-0.480 "0.375-0.367 "0.19 ~ 0.172 인치육각 와셔1 / 2 "₩18,497
SRTI246슬롯1 / 4 "아연 도금0.348-0.322 "0.250-0.244 "0.11 ~ 0.096 인치육각 와셔1 / 2 "₩17,920
TRTI245슬롯1 / 4 "아연 도금0.348-0.322 "0.250-0.244 "0.11 ~ 0.096 인치육각 와셔3 / 8 "₩15,679
URTI250슬롯3 / 8 "아연 도금0.520-0.480 "0.375-0.367 "0.19 ~ 0.172 인치육각 와셔3 / 4 "₩23,800
VRTI248슬롯5 / 16 "아연 도금0.414-0.384 "0.312-0.305 "0.12 ~ 0.105 인치육각 와셔3 / 4 "₩28,034
WRTI251슬롯3 / 8 "아연 도금0.520-0.480 "0.375-0.367 "0.19 ~ 0.172 인치육각 와셔1"₩15,977
GRAINGER -

나사 형성 나사

스타일모델드라이브 유형운전사 크기마감재 머리 Dia.머리 높이헤드 유형길이자재가격
A699448-B1육각형, 슬롯형5 / 16 "아연 도금0.312 "0.105 "육각 와셔 슬롯5 / 8 "케이스 강화 강철₩1,384,727
RFQ
BEZA44012GR25M필립스1아연 도금0.205 "0.07 "3 / 8 "경화 강₩1,224,510
BEZA04024GR3M필립스3아연 도금0.473 "0.162 "3 / 4 "경화 강₩802,655
BEZA44016GR25M필립스1아연 도금0.205 "0.07 "1 / 2 "경화 강₩1,245,930
BEZA44008GR40M필립스1아연 도금0.205 "0.07 "1 / 4 "경화 강₩1,995,000
C699160BR필립스#2아연 도금0.27 "0.097 "1 / 4 "케이스 강화 강철₩1,313,454
RFQ
BPPTCIF02500500-4000P필립스3아연 도금0.473 "0.162 "1 / 2 "경화 강₩914,619
D700259BR필립스#2아연 도금0.373 "0.133 "1 / 2 "케이스 강화 강철₩1,282,909
RFQ
C699163BR필립스#2아연 도금0.27 "0.097 "3 / 8 "케이스 강화 강철₩1,094,545
RFQ
BEZA04032GR25C필립스3아연 도금0.473 "0.162 "1 "경화 강₩796,110
EEYD04064GR16C슬롯3아연 도금0.375 "0.172의육각 와셔2 "경화 강₩888,930
FTFTCIF0250125P-2000P톡스T27검은 산화물0.452 "0.153 "평면1 1 / 4 "경화 강₩619,062
FHFD04032GR25C톡스T27검은 산화물0.452 "0.153 "평면1 "경화 강₩662,025
FHFD05096GR6C톡스T40검은 산화물0.597 "0.191 "평면3 "경화 강₩749,000
FHFD05072GR8C톡스T40검은 산화물0.597 "0.191 "평면2 1 / 4 "경화 강₩556,920
FHFD04072GR14C톡스T27검은 산화물0.452 "0.153 "평면2 1 / 4 "경화 강₩803,250
FHFD04080GR12C톡스T27검은 산화물0.452 "0.153 "평면2 1 / 2 "경화 강₩774,690
FTFTCIF0310250P-800P톡스T40검은 산화물0.597 "0.191 "평면2 1 / 2 "경화 강₩842,519
FHFD04064GR16C톡스T27검은 산화물0.452 "0.153 "평면2 "경화 강₩837,812
FTFTCIF0310200P-900P톡스T40검은 산화물0.597 "0.191 "평면2 "경화 강₩592,620
FTFTCIF0250150P-2000P톡스T27검은 산화물0.452 "0.153 "평면1 1 / 2 "경화 강₩741,369
APPROVED VENDOR -

나사산 롤링 M2.5 X 1.06 X 12Mm, 25PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
1 평 30AB2ZFJ₩ 51,275
APPROVED VENDOR -

나사산 절단 5/16-18 X 3" 길이, 50PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
6 년AF2VUU₩ 117,897
GRAINGER -

나사절단나사 5/16-18, 100PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3116FSWSAH3GQM₩ 131,390
GRAINGER -

나사산 나사 3/8-16 X 1인치, 100PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3716FSWSag9pur₩ 311,727
GRAINGER -

나사산 나사 3/8-16 X 3/4인치, 100PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3712FSWSAG9PUQ₩ 280,385
GRAINGER -

나사산 나사 5/16-18 X 3/4인치, 100PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3112FSWSAG9PUP₩ 192,745
APPROVED VENDOR -

나사산 롤링 팬 M3.5 X 1.57 X 10Mm, 10PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TRS9AE6GWV₩ 18,620
APPROVED VENDOR -

나사산 절단 8-32 X 3/8인치 길이, 100PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
R66AB4BUR₩ 10,500
APPROVED VENDOR -

나사산 롤링 팬 M3.5 X 1.57 X 6Mm, 10PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TRS8ae6gwu₩ 18,392
APPROVED VENDOR -

나사산 롤링 팬 M3 X 1.34 X 12Mm, 10PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TRS7AE6GWT₩ 18,970
APPROVED VENDOR -

나사산 롤링 팬 M3 X 1.34 X 10Mm, 10PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TRS6AE6GWR₩ 19,635
APPROVED VENDOR -

나사산 롤링 팬 M3 X 1.34 X 8Mm, 10PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TRS5AE6GWQ₩ 19,180
APPROVED VENDOR -

나사산 롤링 팬 M3 X 1.34 X 6Mm, 10PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TRS4AE6GWP₩ 18,357
APPROVED VENDOR -

나사산 롤링 팬 M2.2 X 0.98 X 10Mm, 10PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TRS3ae6gwn₩ 19,180
APPROVED VENDOR -

나사산 롤링 팬 M2.2 X 0.98 X 8Mm, 10PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
TRS2AE6GWM₩ 19,460
APPROVED VENDOR -

나사산 절단 10-32 X 5/8인치 길이, 100PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
R68AB4BVN₩ 29,102
12

나사 성형 및 절단 나사

스레드 성형 및 스레드 절단 나사는 금속 및 플라스틱에서 재사용 가능한 스레드를 생성하는 데 적합합니다. 금속 가공, 자동차, 유지 보수 및 수리 응용 분야에 이상적입니다. Raptor Supplies 에서 이러한 나사를 광범위하게 제공합니다. 그레인저. 이 셀프 태핑 나사는 설치/작동을 위해 사전 천공 또는 천공된 구멍이 필요합니다.

자주하는 질문

나사산 형성 나사와 나사산 절단 나사의 차이점은 무엇입니까?

  • 차별화 요소는 이 나사가 재료의 나사산을 두드리는 방식입니다.
  • 나사산 절단 나사는 섕크 슬롯 포인트를 특징으로 하여 재료를 점진적으로 절단하고 아래로 내려갈 때 나사산을 형성합니다.
  • 나사산 형성 나사는 재료를 성형, 이동 또는 변위시켜 나사산을 생성합니다. 그들은 일반적으로 끝이 뭉툭하고 스레드를 더 빠르고 효율적으로 구축합니다.
  • 사용자는 단단한 재료를 다룰 때, 큰 구멍을 뚫을 때 또는 진입/출구 구멍의 뒤틀림을 방지할 때 나사산 형성 나사보다 나사산 절단 나사를 선택해야 합니다.