APPROVED VENDOR TC15STRAINER30 스트레이너, 1.5인치 트라이 클로버 호환, 4.5인치 OD
항목: CF6CWR
모델: TC15STRAINER30
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이너 |
생산 능력 | 1 갤런 |
지름 | 3" |
필터 사이즈 | 0.4mm 400미크론 |
구멍 크기 | 5mm |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.