플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 SF8812NC 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 3/4 In | AA2XYX 11E459

APPROVED VENDOR SF8812NC 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 3/4 In

재고 있음 있음
항목: AA2XYX 모델: SF8812NC교차 참조: 11E459

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 48,072 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목드릴 부싱
부싱 유형슬립 고정 재생 조합
동심도 공차0.0005 "TIR 최대
드릴 크기3 / 4 "
마감재 강철
경도RC 62-64
내부 Dia.3 / 4 "
내부 Dia. 공차0.0001- + 0.0005 "
자재52100 스루 강화
외부 Dia.1.375 "
외부 Dia. 공차-0.0003 "
전체 길이3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)2.86
선박 길이 (cm)4.56
선박 폭 (cm)4.56
HS 코드8207907585
원산지GB

제품 변형

프로덕트모델전체 길이부싱 유형동심도 공차드릴 크기내부 Dia.내부 Dia. 공차외부 Dia.외부 Dia. 공차가격
승인된 공급업체 SF11212OM 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 31/32 | AA2RCA 10Z301 SF11212OM3 / 4 "슬립 고정 재생 조합0.0005 "TIR 최대31/3231/320.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "₩ 71,277
승인된 공급업체 SF11212OP 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 63/64 | AA2RCG 10Z307 SF11212OP3 / 4 "슬립 고정 재생 조합0.0005 "TIR 최대63/6463/640.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "₩ 71,277
승인된 공급업체 SF11212OR 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 1인치 | AA2RCH 10Z308 SF11212OR3 / 4 "슬립 고정 재생 조합0.0005 "TIR 최대1"1"0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "₩ 71,277
승인된 공급업체 SF11212OW 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 1-1/32 | AA2RCY 10Z322 SF11212OW3 / 4 "슬립 고정 재생 조합0.0005 "TIR 최대1.031 "1.031 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "₩ 71,277
승인된 공급업체 SF11212OZ 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 1-3/64 | AA2RCZ 10Z323 SF11212OZ3 / 4 "슬립 고정 재생 조합0.0005 "TIR 최대1-3 / 64 "1-3 / 64 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "₩ 71,277
승인된 공급업체 SF11212PB 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 1-1/16 | AA2RDA 10Z324 SF11212PB3 / 4 "슬립 고정 재생 조합0.0005 "TIR 최대1-1 / 16 "1-1 / 16 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "₩ 71,277
승인된 공급업체 SF11212PH 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 1-3/32 | AA2RDB 10Z325 SF11212PH3 / 4 "슬립 고정 재생 조합0.0005 "TIR 최대1-3 / 32 "1-3 / 32 "0.0002- + 0.0006 "1.75 "-0.0003 "₩ 71,277

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR SF8812NC 드릴 부싱 유형 슬립 고정 드릴 크기 3/4 In
₩ 48,072 /단위