플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 SC22040100-100P1 소켓 캡 나사 표준 M4 x 0.70X10, 100PK | AE9BUP 6HHH5

APPROVED VENDOR SC22040100-100P1 소켓 캡 나사 표준 M4 x 0.70X10, 100PK

재고 있음 있음
항목: AE9BUP 모델: SC22040100-100P1크로스 참조: 6HHH5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 20,265 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목메트릭 소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기M4 X 0.7
드라이브 크기3mm
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 아연 도금
머리 Dia.7mm
머리 높이4mm
헤드 유형ㅁㄴㅇㄹ
머리 아래 길이10mm
자재12.9 합금강
최소 인장 강도176,900
로크웰 경도C39에서 C44로
스레드 Dia.M4
스레드 방향오른손
나사 길이10mm
스레드 크기0.70mm
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7318156040
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR SC22040100-100P1 소켓 캡 나사 표준 M4 x 0.70X10, 100PK
₩ 20,265 /팩