그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 적용 | 마감 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
마감재 | 빛나는 |
학년 | 미세 입자 카바이드 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 1 / 4 " |
목록 번호 | 2024 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1 / 4 " |
목 Dia. | 0.246 " |
목 길이 | 2.125 " |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 4" |
생크 직경 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207706030 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 나선 각도 | 절단 길이 | 목록 번호 | 목 Dia. | 목 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100300 | 1 / 4 " | 30 학위 | 3 / 4 " | 2010 | - | - | 2 | 2.5 " | ₩ 69,510 | ||
20100500 | 3 / 8 " | 30 학위 | 1" | 2010 | - | - | 2 | 2.5 " | ₩ 88,672 | ||
20100700 | 1 / 2 " | 30 학위 | 1.25 " | 2010 | - | - | 2 | 3" | ₩ 145,285 | ||
20100900 | 3 / 4 " | 30 학위 | 1.625 " | 2010 | - | - | 2 | 4" | ₩ 376,687 | ||
20241400 | 3 / 4 " | 30 학위 | 3 / 4 " | 2024 | 0.746 " | 2.5 " | 2 | 6" | ₩ 533,242 | ||
20410100 | 1 / 8 " | 45 학위 | 1 / 4 " | 2041 | - | - | 3 | 1.5 " | ₩ 29,592 | ||
20410900 | 3 / 16 " | 45 학위 | 5 / 16 " | 2041 | - | - | 3 | 2" | ₩ 40,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.