그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 주식 |
합금 유형 | 4140/4142 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | Rc |
길이 | 11.75 " |
길이 허용차 | +/- 0.005 " |
자재 | 합금강 |
기질 | 열처리 |
두께 | 0.75 " |
두께 공차 | +/- 0.002 " |
타입 | Precision |
전형적인 경도 | C26-C32 |
전형적인 인장 강도 | 148,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 127,000에서 150,000 PSI로 |
폭 | 4" |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 4.55 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 7228703081 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-4140-0250-04-11 | 11.75 " | 0.25 " | 4" | ₩ 392,892 | ||
SB-4140-0375-02-11 | 11.75 " | 0.375 " | 2" | ₩ 271,950 | ||
SB-4140-0375-04-11 | 11.75 " | 0.375 " | 4" | ₩ 401,467 | ||
SB-4140-0500-12-11 | 11.75 " | 0.5 " | 12 " | ₩ 971,687 | ||
SB-4140-0500-02-11 | 11.75 " | 0.5 " | 2" | ₩ 253,627 | ||
SB-4140-0500-04-11 | 11.75 " | 0.5 " | 4" | ₩ 394,467 | ||
SB-4140-0500-06-05 | 5.75 " | 0.5 " | 6" | ₩ 319,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.