APPROVED VENDOR SB-4140-0500-12-11 빈 강철 4140 1/2 인치 T 12 x 11 3/4 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 주식 |
합금 유형 | 4140/4142 |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | Rc |
길이 | 11.75 " |
길이 허용차 | +/- 0.005 " |
자재 | 합금강 |
기질 | 열처리 |
두께 | 0.5 " |
두께 공차 | +/- 0.002 " |
타입 | Precision |
전형적인 경도 | C26-C32 |
전형적인 인장 강도 | 148,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 127,000에서 150,000 PSI로 |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 9.11 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7228703081 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-4140-0250-04-11 | 11.75 " | 0.25 " | 4" | ₩ 392,892 | ||
SB-4140-0375-02-11 | 11.75 " | 0.375 " | 2" | ₩ 271,950 | ||
SB-4140-0375-04-11 | 11.75 " | 0.375 " | 4" | ₩ 401,467 | ||
SB-4140-0500-02-11 | 11.75 " | 0.5 " | 2" | ₩ 253,627 | ||
SB-4140-0500-04-11 | 11.75 " | 0.5 " | 4" | ₩ 394,467 | ||
SB-4140-0500-06-05 | 5.75 " | 0.5 " | 6" | ₩ 319,112 | ||
SB-4140-0625-12-11 | 11.75 " | 0.625 " | 12 " | ₩ 1,036,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.