APPROVED VENDOR N1017261RD RECYC 바스켓 트럭 재활용 용량 1100 Lb 레드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재활용 카트 |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 빨간색 |
프레임 재질 | 강철 |
부하 용량 | 1100의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
구획 수 | 1 |
옵션 뚜껑 | Mfr 모델 번호 UV18626 |
전체 높이 | 36.25 " |
전체 길이 | 48.5 " |
전체 폭 | 31.5 " |
음량 | 23 cu. ft. |
볼륨 용량 | 7/8 cu. 야드 |
선박 중량 (kg) | 43.54 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 80.65 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.