플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APPROVED VENDOR M51010.160.0040 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 40mm Length, 10PK | AB7BQM 22TP12

APPROVED VENDOR M51010.160.0040 육각 캡 나사 스테인리스 스틸 M16 x 2, 40mm 길이, 10PK

재고 있음 있음
항목: AB7BQM 모델 : M51010.160.0040크로스 참조: 22TP12 / 42GN52

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 33,547 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
기본 소재스테인리스 강
직경 / 나사 크기M16 X 2
지름M16
마감재 평원
학년A2
머리 높이10mm
헤드 유형마녀
헤드 폭24mm
머리 아래 길이40mm
자재304 스테인레스 스틸
최소 나사산 길이40mm
측정 시스템메트릭
스레드 방향오른손
나사 길이40mm
스레드 크기2"
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)21.01
선박 폭 (cm)16.69
HS 코드7318158055
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR M51010.160.0040 육각 캡 나사 스테인리스 스틸 M16 x 2, 40mm 길이, 10PK
₩ 33,547 /팩