그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 2-1 / 2 " |
연결 | FNPT |
높이 | 5.875 " |
자재 | 브론즈 |
최대. 압력 | 300 @ 210도 F, 125 @ 353도 F |
화면 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 2.743 " |
봉 | PTFE |
크기 | 2.5 " |
폭 | 9 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 4.42 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 최대. 압력 | 화면 크기 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGS_2NZA4 | 3 9 / 16 " | 400 @ 210도 F, 125 @ 353도 F | 2.152 " | 2" | 5 15 / 16 " | ₩ 236,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.