APPROVED VENDOR ECRF#18480960104 확장 시트 플랫 스틸 8 x 4피트 1/4-#18
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 시트 |
합금 유형 | 1008 |
디자인 크기 | 0.255 x 1.030 " |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | 평가되지 않음 |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | + 2.000 " |
자재 | 탄소강 |
오프닝 크기 | 0.094 x 0.688 " |
전체 두께 | 0.04 " |
스트랜드 두께 | 0.040 " |
스트랜드 폭 | 0.086 " |
스타일 | 평면 |
기질 | 냉간 압연 |
인장 강도 | 평가되지 않음 |
두께 공차 | 평가되지 않음 |
사이즈 | 1/4 "-# 18 |
전형적인 경도 | 평가되지 않음 |
폭 | 4ft. |
폭 포용력 | + 1.000 " |
항복 강도 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 15.53 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7209900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 포용력 | 마감재 | 길이 | 길이 허용차 | 오프닝 크기 | 전체 두께 | 기질 | 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECRF # 13480960102 | +/- 0.125 " | 밀 | 8ft. | +/- 0.125 " | 0.250 x 1.000 " | 0.07 " | 냉간 압연 | 1/2 "-# 13 | ₩ 411,670 | RFQ
| |
ECRF # 13480960112 | + 1.000 " | 밀 | 8ft. | + 2.000 " | 1.063 x 2.750 " | 0.07 " | 냉간 압연 | 1-1 / 2 "-# 13 | ₩ 288,680 | RFQ
| |
ECRF # 13480960304 | + 1.000 " | 밀 | 8ft. | + 2.000 " | 0.688 x 1.782 " | 0.07 " | 냉간 압연 | 3/4 "-# 13 | ₩ 297,272 | RFQ
| |
ECRF # 16480960102 | + 1.000 " | 밀 | 8ft. | + 2.000 " | 0.250 x 1.000 " | 0.05 " | 냉간 압연 | 1/2 "-# 16 | ₩ 375,917 | RFQ
| |
ECRF # 20480960104 | + 1.000 " | 밀 | 8ft. | + 2.000 " | 0.094 x 0.688 " | 0.03 " | 냉간 압연 | 1/4 "-# 20 | ₩ 665,910 | RFQ
| |
ECRF # 9480960112 | + 1.000 " | 밀 | 8ft. | + 2.000 " | 1.000 x 2.563 " | 0.11 " | 냉간 압연 | 1-1 / 2 "-# 9 | ₩ 358,872 | RFQ
| |
ECRF # 9480960304 | + 1.000 " | 밀 | 8ft. | + 2.000 " | 0.563 x 1.688 " | 0.12 " | 냉간 압연 | 3/4 "-# 9 | ₩ 424,305 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.