그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관형 리벳 |
마감재 | 니켈 |
그립 범위 | 0.360 ~ 0.429 인치 |
헤드 각도 | 150도 |
머리 Dia. | 0.313 " |
머리 높이 | 0.04 " |
헤드 유형 | 카운터 싱크 |
구멍 깊이 | 5 / 32 " |
구멍 크기 | 0.156 " |
리벳 디아. | 9 / 64 " |
리벳 길이 | 1 / 2 " |
리벳 재질 | 니켈 도금 연강 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8308206000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.