그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 판금 |
합금 유형 | 430 |
마감재 | 432BA |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 0.032 " |
자재 | 스테인리스 강 |
기질 | 소둔 된 |
두께 | 0.018 " |
두께 공차 | +/- 0.002 " |
타입 | 범용 |
전형적인 항복 강도 | 30,000 PSI |
폭 | 6" |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7220900080 |
원산지 | US |
모델 | 전형적인 항복 강도 | 합금 유형 | 마감재 | 폭 | 길이 | 자재 | 기질 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | GL 9,000-13,000 PSI | 260 | 밀 | 4" | 10 " | 황동 | HO2 | 0.005 " | ₩ 27,895 | |
251 | GL 9,000-13,000 PSI | 260 | 밀 | 4" | 10 " | 황동 | HO2 | 0.01 " | ₩ 33,477 | |
252 | GL 9,000-13,000 PSI | 260 | 밀 | 4" | 10 " | 황동 | HO2 | 0.015 " | ₩ 50,277 | |
253 | GL 9,000-13,000 PSI | 260 | 밀 | 4" | 10 " | 황동 | HO2 | 0.032 " | ₩ 43,662 | |
255 | - | 3003 | 밀 | 4" | 10 " | 알류미늄 | H14 | 0.016 " | ₩ 19,390 | |
256 | - | 3003 | 밀 | 4" | 10 " | 알류미늄 | H14 | 0.032 " | ₩ 21,437 | |
257 | - | 3003 | 밀 | 4" | 10 " | 알류미늄 | H14 | 0.064 " | ₩ 36,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.