플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 6ZEJ8 단자 스트립 10극 60A .625 간격 | AF2YTH

APPROVED VENDOR 6ZEJ8 터미널 스트립 10 극 60A .625 간격

재고 있음 있음
항목: AF2YTH 모델: 6ZEJ8

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 60,585 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목터미널 스트립
A60
블록 재료열 플라스틱(94V-0)
중심 간격5/8 인치
색상검정
높이1.22 "
길이7.48 "
자재열 플라스틱
맥스. 와이어 크기6 AWG
최소 와이어 크기22 AWG
극 수10
온도. 범위-40도 ~ 257도 F
온도 평가-40 ~ 257 F
타입600 시리즈, 10 극
전압600
2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)22.86
선박 길이 (cm)6.35
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드8536904000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위A블록 재료타입전압높이길이가격
승인된 공급업체 6YH63 스트립 단자 2극 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40도 ~ 266도 F30-200 시리즈, 2 극6001.34 "0.83 "2.13 "₩ 6,055
승인된 공급업체 6YH64 스트립 단자 4극 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40도 ~ 266도 F30-200 시리즈, 4 극6001.34 "0.83 "3.25 "₩ 12,057
승인된 공급업체 6YH65 스트립 단자 6극 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40도 ~ 266도 F30-200 시리즈, 6 극6001.34 "0.83 "4.37 "₩ 17,972
승인된 공급업체 6YH66 스트립 단자 8극 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40도 ~ 266도 F30-200 시리즈, 8 극6001.34 "0.83 "5.5 "₩ 24,185
승인된 공급업체 6YH68 스트립 단자 12극 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40도 ~ 266도 F30-200 시리즈, 12 극6001.34 "0.83 "7.75 "₩ 35,717
승인된 공급업체 6YH91 스트립 터미널 | AF2WLT 6YH91-40도 ~ 266도 F60-500 시리즈, 6 극6002"1.22 "5"₩ 38,727
승인된 공급업체 6YH93 스트립 터미널 | AF2WLU 6YH93-40도 ~ 266도 F60-500 시리즈, 12 극6002"1.22 "8.75 "₩ 77,717

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 6ZEJ8 터미널 스트립 10 극 60A .625 간격
₩ 60,585 /단위