그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 스톡 |
색상 | 미색 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | +0.060 "/-0.000" |
자재 | 압출 나일론 6/6 |
자료 유형 | 자연 등급 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 210도 F |
인장 강도 | 11,500의 PSI |
두께 | 0.093 " |
두께 공차 | +0.025 "/-0.000" |
폭 | 24 " |
폭 포용력 | +0.060 "/-0.000" |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 0.24 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3920920000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 포용력 | 색상 | 길이 | 길이 허용차 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTB7 | +0.060 "/-0.000" | 미색 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500의 PSI | 0.063 " | +/- 0.005 " | 12 " | ₩ 20,842 | |
1UTC1 | +0.060 "/-0.000" | 미색 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500의 PSI | 0.093 " | +/- 0.005 " | 12 " | ₩ 30,940 | |
1UTC4 | +0.060 "/-0.000" | 미색 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500의 PSI | 0.125 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 43,767 | |
1UTC7 | +0.060 "/-0.000" | 미색 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500의 PSI | 0.188 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 55,352 | |
1UTD1 | +0.060 "/-0.000" | 미색 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500의 PSI | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 63,262 | |
1UTD4 | +0.060 "/-0.000" | 미색 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500의 PSI | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 88,760 | |
1UTD7 | +0.060 "/-0.000" | 미색 | 12 " | +0.060 "/-0.000" | 11,500의 PSI | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ₩ 113,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.