항목 | 앵글 실콕 |
본체 재질 | 황동 |
디스크 타입 | EPDM |
손잡이 재질 | 크롬 도금 |
핸들 타입 | 느슨한 키 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.