그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원추형 와셔 |
마감재 | 평원 |
볼트 크기에 적합 | M4 |
내부 Dia. | 4.3mm |
자재 | 스프링 스틸 C 60 |
외부 Dia. | 9mm |
전체 높이 | 1.3mm |
로크웰 경도 | C43에서 C50로 |
두께 | 1 mm |
타입 | 톱니 모양 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318210090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.