원추형 와셔
Belleville 와셔라고도 알려진 Grainger 원추형 와셔는 빔과 채널의 비평행 표면을 보상하기 위해 구조용 볼트와 함께 사용됩니다. 그들은 이상적입니다...자세히 보기
원추형 와셔
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FY70 | ₩18,375 | |||||||
A | 6FY72 | ₩20,755 | |||||||
A | 6FY51 | ₩4,672 | |||||||
A | 6FY53 | ₩12,827 | |||||||
A | 6FY74 | ₩26,022 | |||||||
A | 6FY76 | ₩31,500 | |||||||
A | 6FY55 | ₩12,390 | |||||||
A | 6FY78 | ₩23,747 | |||||||
B | 6FY57 | ₩18,445 | |||||||
A | 6FY59 | ₩14,367 | |||||||
A | 6FY80 | ₩23,747 | |||||||
A | 6FY61 | ₩43,365 | |||||||
A | 6FY82 | ₩17,430 | |||||||
A | 6FY62 | ₩24,359 | |||||||
A | 6FY84 | ₩34,807 | |||||||
A | 6FY86 | ₩9,712 | |||||||
A | 6FY88 | ₩21,717 | |||||||
A | 6FY66 | ₩14,682 | |||||||
A | 6FY68 | ₩33,687 |
원추형 와셔, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6FY49 | AE8WLZ | ₩ 5,162 |
원추형 와셔 M24
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6FY90 | AE8WNM | ₩ 53,812 |
원추형 와셔, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6FY64 | AE8WMN | ₩ 26,127 |
사각 경 사진 와셔 철 1.50mm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
06320 3 | AH7JNZ | - | RFQ |
원추형 와셔
Belleville 와셔라고도 알려진 Grainger 원추형 와셔는 빔과 채널의 비평행 표면을 보상하기 위해 구조용 볼트와 함께 사용됩니다. 이는 자동차, 화학, 에너지, 유통, 펌프 및 밸브 제조, 유틸리티 변속기 및 산업 자동화 산업의 구조적 레벨링 응용 분야에 이상적입니다. 이러한 벨빌 와셔는 볼트 체결부의 열 수축 및 팽창도 보상합니다.
자주하는 질문
원추형 와셔는 어떻게 측정됩니까?
- 와셔의 내경을 측정하려면 캘리퍼의 작은 턱을 사용하십시오.
- 캘리퍼를 닫고 양쪽 턱이 와셔에 단단히 닿을 때까지 나비 나사로 캘리퍼를 부드럽게 엽니다.
- 화면에 나타나는 측정값을 기록해 둡니다.
원추형 와셔를 설치하는 방법?
와셔는 원추형 와셔의 톱니가 히치를 향하도록 설치하여 풀림을 방지해야 합니다.
Belleville 세탁기는 어떻게 작동합니까?
원추형 또는 Belleville 스프링 와셔는 높은 수준의 장력을 유지하고 진동하는 부품에서 충격 흡수 장치 역할을 하여 어셈블리를 단단하게 유지합니다.
원추형 와셔를 재사용할 수 있습니까?
- 예, 반복해서 사용할 수 있습니다..
- 이 와셔에 과도한 힘을 주거나 과부하를 가하면 시간이 지남에 따라 와셔가 마모될 수 있습니다.
Belleville 세탁기는 어떻게 작동하지 않습니까?
- Belleville 와셔는 모든 스프링과 마찬가지로 무거운 하중이나 극심한 변형으로 파손되기 쉽습니다.
- 큰 하중을 지탱할 수 있지만 최대 응력과 하중 용량을 초과하지 않도록 주의해야 합니다.
Belleville 와셔를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 디스크 스프링 와셔라고도 하는 Belleville 와셔는 단일, 직렬, 병렬 또는 직렬/병렬 구성으로 설치할 수 있습니다.
- 단일 Belleville 와셔 구성에는 기계 나사 또는 볼트와 쌍을 이루는 단일 와셔가 있습니다. 와셔는 중심이 작업물에서 돌출되어 화스너 헤드에 닿도록 배치됩니다.
- 병렬 구성은 두 개 이상의 와셔가 서로 위에 쌓여 있어 서로 완전히 표면 접촉할 수 있습니다. 하중 공차는 추가된 와셔 수의 배수로 증가합니다(예: XNUMX개의 와셔는 하중 공차를 두 배로, 세 개의 와셔는 세 배로 하는 식).
- 시리즈 구성은 XNUMX개 이상의 와셔가 중앙면과 끝단만 서로 접촉하도록 서로의 위에 쌓인 것을 특징으로 합니다. 병렬 구성과 마찬가지로 이 구성도 추가된 와셔 수의 배수로 편향 허용 오차를 증가시킵니다.
- 직렬/병렬 구성은 XNUMX개 이상의 와셔를 직렬 및 병렬 조합으로 함께 쌓아 스택에서 추가하거나 제거하는 와셔의 수에 따라 편향 및 하중 허용 오차를 점진적으로 증가시킵니다.
더 알아보기
- 테스크 조명
- 브러시 롤러 및 트레이
- 상점 용품
- HVAC 제어 장치
- 납땜
- 규칙 및 직선 모서리
- 접이식 및 스태킹 의자 카트
- 식품 서비스 가방
- 스폿 용접기 액세서리
- 토양 가스 / 증기 프로브 액세서리
- 3M 슬롯 확장 드럼
- MICRO 100 납땜 나사 기계 절단 도구
- GENERAL ELECTRIC SKPC 프레임 차단기
- B & P MANUFACTURING 스틸 커브 독 보드
- LEESON 50 Hertz 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 8포인트 딥 임팩트 소켓
- MARTIN SPROCKET 20도 앵글 가공 기어 랙, 12 직경 피치
- KRYTOX 283AC 시리즈 항공우주 녹 방지 등급 불화 그리스
- SPEEDAIRE O-링 윤활제
- GRAINGER 귀마개