항목 | 케이블 클램프 |
클립 유형 | 고정 직경 |
색상 | 자연의 |
높이 | 0.19 " |
길이 | 1.06 " |
자재 | 나일론 6/6 |
장착 방법 | 나사 |
슬롯 높이 | 해당 사항 없음 |
슬롯 너비 | 0.19 " |
온도. 범위 | -25에서 85도 |
타입 | 고정 직경 |
폭 | 0.37 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.